C6 ASHR 25-1 Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă pentru prelucrare exterioară

Cod articol.: 4509468
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4509468
EAN / GTIN 7291075272345
Număr producător 4509468
L-Număr L24120 2277

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu interfață CAMFIX pentru scule cu tijă pentru prelucrare exterioară

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 100 mm
  • Lungimea corpului (LB): 30 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 82 mm
  • Lungime totală (OAL): 158 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 120 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63
  • Lățimea cozii (B): 25 mm