Przewód chłodziwa dla wrzecion HSK

Nr art.: 4509217
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Dysza chłodziwa
Dla wysokości chwytu H1 40 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Długość L 29,5 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4509217
EAN / GTIN 7291075138580
Numer producenta 4509217
Numer L L24000 449

Opis

Opis:

  • RURA CHŁODZĄCA HSK A40

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 7,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 29,5 mm