Stożek Caterpiller ze zintegrowanym oprzyrządowaniem FLEXFIT. G2,5/20 000 OBR.

Nr art.: 4505710
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4505710
EAN / GTIN 7291075164022
Numer producenta 4505710
Numer L L24120 1002

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, średnica korpusu (BD): 2,752″, długość ciała (LB): 5,405″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50″, rozmiar wału (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 2 752 cale
  • Długość ciała (LB): 5 405 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): CAT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 cale
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS): 1-8
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego przedmiotu (THSZWS): M12
  • Długość wysięgnika (LPR): 7 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 50