CAT50 ODP M12X7.000 FLEXFIT schroefdraadadapters met geïntegreerde Caterpillar vorm ADB conische schachten

Artikelnummer: 4505710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Weldonhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4505710
EAN/GTIN 7291075164022
Nummer fabrikant 4505710
L-nummer L24120 1002

Omschrijving

Omschrijving:

Boorpijpen en adapters, Body diameter (BD) 2,752″, Lichaamslengte (LB) 5,405″, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 50″, schachtafmeting (SS) 50

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 2,752″
  • Lichaamslengte (LB): 5,405″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 50″
  • Draadgrootte bevestigingsknop voor aansluiting (CRKS): 1-8
  • Aansluitdraad nominale maat werkstukzijde (THSZWS): M12
  • Uitstekende lengte (LPR): 7″
  • Schachtafmeting (SS): 50