Uchwyt termokurczliwy zgodny z BT MAS-403 Uchwyt do narzędzi pełnowęglikowych

Nr art.: 4504577
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4504577
EAN / GTIN 7291075188325
Numer producenta 4504577
Numer L L24120 1243

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 35,55 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 35,55 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 77 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40