BT40 SRK 4X50 Mandrini MAS BT-403 per calettamento, per utensili in metallo duro

Codice art.: 4504577
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4504577
EAN / GTIN 7291075188325
Codice del produttore 4504577
Numero-L L24120 1243

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 35.55 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 35.55 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 4 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 77 mm
  • Shank Size (SS) 40

Prodotti correlati