Uchwyt termokurczliwy z mocowaniem DIN 69871 w formie AD

Nr art.: 4504379
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Shrink-fit chuck

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4504379
EAN / GTIN 7291075184099
Numer producenta 4504379
Numer L L24120 796

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 35,5 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 35,5 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 69,1 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40