DIN69871 40 SRK 4X50 Portapinzas Térmico Shrink con Cono DIN 69871 Forma AD

Número de artículo: 4504379
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Tipo de producto Cono de contracción térmica

Identificación y clasificación

Número de artículo 4504379
EAN / GTIN 7291075184099
Número del fabricante 4504379
Número L L24120 796

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de inducción térmica, Longitud del cuerpo (LB) 35.5 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 35.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) DIN69871
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 4 mm
  • Voladizo (LPR) 69.1 mm
  • Shank Size (SS) 40

Productos adecuados