Uchwyt termokurczliwy z uchwytem AD DIN 69871 do narzędzi pełnowęglikowych i HSS

Nr art.: 4504257
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4504257
EAN / GTIN 7291075177619
Numer producenta 4504257
Numer L L24120 570

Opis

Opis:

  • Podszewka termokurczliwa, długość ciała (LB): 57 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 57 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50