• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DIN69871 50 SRKIN 32X100 tepelné upínače s upínáním podle DIN 69871 ve tvaru AD pro karbidové a HSS nástroje.

Artiklové číslo: 4504257
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4504257
EAN / GTIN 7291075177619
Číslo výrobce 4504257
L-číslo L24120 570

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, délka tělesa (LB) 57 mm, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50.

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 57 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Velikost stopky (SS) 50