Uchwyt zaciskowy DIN6499 ER z mocowaniem HSK DIN 69893 forma E

Nr art.: 4504237
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4504237
EAN / GTIN 7291075161229
Numer producenta 4504237
Numer L L24120 533

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 50 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, rozmiar interfejsu (CSI): ER32, długość wspornika (LPR): 100 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS) 20 mm
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS) 2 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) ER32
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50