HSK E50 ER32X100 DIN6499 ER glave za vpenjanje stročnice z držalom HSK DIN 69893, oblika A

Št. art.: 4504237
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4504237
EAN/GTIN 7291075161229
Številka proizvajalca 4504237
L-število L24120 533

Opis

Opis:

ER/TG vpenjalno držalo, premer ohišja (BD) 50 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, velikost vmesnika (CSI) ER32, dolžina vpenjalne glave (LPR) 100 mm, velikost stebla (SS) 50

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 50 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 20 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 2 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER32
  • Dolžina ovratnika (LPR) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 50