Rozwiertak pływający DIN 6499 Uchwyt zaciskowy z chwytem stożkowym Morse'a

Nr art.: 4503871
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4503871
EAN / GTIN 7291075170160
Numer producenta 4503871
Numer L L24120 667

Opis

Opis:

  • Uchwyty rozwiertaków, rozmiar złącza (CSI): ER32, długość wystająca (LPR): 3 028 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 968 cale
  • Długość ciała (LB): 1 807 cale
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 0 789 cale
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 0,08 cale
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER32
  • Średnica pierścienia (DF): 2 559 cale
  • Długość całkowita (OAL): 6 414 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3 028 cale
  • Pływak promieniowy (RFI): 0,06 cale
  • Długość trzonka (LS): 3 386 cale