• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GFI MT 3 ER32 I Pendelreibahle DIN 6499 Spannzangenfutter mit Morsekegelschaft

Artikel-Nr.: 4503871
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4503871
EAN / GTIN 7291075170160
Herstellernummer 4503871
L-Nummer L24120 667

Beschreibung

Beschreibung:

Reamer Holders ,Connection Size (CSI) ER32 ,Protruding Length (LPR) 3.028″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.968″
  • Körperlänge (LB): 1.807″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.789″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.08″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER32
  • Bunddurchmesser (DF): 2.559″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.414″
  • Kraglänge (LPR): 3.028″
  • Radial Float (RFI): 0.06″
  • Schaftlänge (LS): 3.386″