Śruba napinająca CAT Pokrętło ustalające JIS

Nr art.: 4503377
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M 5/8-11 UNC
Mocowanie B
Długość całkowita L 47,98 mm
Średnica głowicy D1 19 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4503377
EAN / GTIN 7291075388244
Numer producenta 4503377
Numer L L24000 391

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 0 748″, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): 5/8-11

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 0 748 cale
  • Kąt stożka półkorpusu (BHTA): 75 stopni
  • Długość ciała (LB): 0 793 cale
  • Długość ciała 2 (LB_2): 1 029 cale
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS): 5/8-11
  • Długość całkowita (OAL): 1 889 cale