PS CAT40 15 5/8 JIS O B CAT Pull Stud JIS Buton de reținere JIS

Cod articol.: 4503377
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Şuruburi de tragere
Filet M 5/8-11 UNC
Portsculă B
Lungimea totală L 47,98 mm
Diametrul capului D1 19 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4503377
EAN / GTIN 7291075388244
Număr producător 4503377
L-Număr L24000 391

Descriere

Descriere:

CAT Pull Stud JIS Buton de reținere JIS

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.748″
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 0.793″
  • Lungimea corpului_2 (LB_2): 1.029″
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): 5/8-11
  • Lungime totală (OAL): 1.889″