Sworznie dociągające

Nr art.: 4503121
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M24
Mocowanie BT 50
Długość całkowita 85 mm
Średnica głowicy 25 mm
Długość wysięgu 35 mm
Kątowniki 90 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4503121
EAN / GTIN 7291075137217
Numer producenta 4503121
Numer L L24000 305

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 25 mm, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): M24, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 25 mm
  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 90 stopnia
  • Długość korpusu (LB) 35 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M24
  • Długość całkowita (OAL) 85 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50