844 Td Measuring Anvil with round Face Ø 11 mm 20-40 mm

Nr art.: 4503018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Długość całkowita 65 mm
Wysięg 50 mm
Średnica kulki 11 mm
Średnica uchwytu 5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4503018
EAN / GTIN 4059192025007
Numer producenta 4503018
Numer L L40080 2598
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • With cylindrical mounting shaft to attach into mounting attachments 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Made of hardened steel
  • Can be moved in the mounting attachment for setting the measuring depth
  • Circular probe for inner and outer measurements
    - Ø 11 mm spherical (R=8 mm)
    - Plane measuring surface (6 x 1 mm)

Opis:

  • 844 Td measuring insert with round measuring insert, diameter 11 mm, adjustment range 20 - 40 mm

Cecha szcz.:

  • Application: For measuring internal and external dimensions on round or cylindrical parts
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product group name: Universal measuring devices
  • Product group name: Multimar
  • Product name: Measuring insert with round measuring insert
  • Product type: 844 Td
  • Shank diameter in mm: 5 mm
  • Adjustment range: 20 - 40
  • Dimension a in mm: 50 mm