{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge gesamt | 65 mm | |
| Ausladung | 50 mm | |
| Durchmesser Kugel | 11 mm | |
| Durchmesser Aufnahme | 5 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messeinsatz |
| Artikelnummer | 4503018 | |
| EAN / GTIN | 4059192025007 | |
| Herstellernummer | 4503018 | |
| L-Nummer | L40080 2598 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |