844 Tk Ball anvil, carbide ball-Ø 7,00 mm w.c.

Nr art.: 4502547KAL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Długość całkowita 6 mm
Oznaczenie producenta 844 Tk Kugelmesseinsatz HM-Kugel Ø 7,00 mm mit Kalibrierung
Średnica uchwytu 3,5 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4502547KAL
EAN / GTIN 4059192024468
Numer producenta 4502547KAL
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 Tk Ball anvil 7 mm, carbide
Mounting shaft diameter 3,5 mm
Shaft length 6 mm