844 Tk Kugelmeßeinsatz aus Hartmetall 7,00 mm, m. K.

Réf.: 4502547KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Bendras ilgis 6 mm
Gamintojo pavadinimas 844 Tk Kugelmesseinsatz HM-Kugel Ø 7,00 mm mit Kalibrierung
Laikiklio skersmuo 3,5 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Matavimo antgalis

Identification et classification

Référence article 4502547KAL
EAN / GTIN 4059192024468
Réf. fabricant 4502547KAL
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de

Description

Aprašymas:

844 Tk Ball anvil 7 mm, carbide
Mounting shaft diameter 3,5 mm
Shaft length 6 mm