CAT50 ER20X3-15/16″ DIN 6499 Uchwyt zaciskowy ER z chwytem stożkowym ADB w formie Caterpillar

Nr art.: 4501491
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4501491
EAN / GTIN 7291075155280
Numer producenta 4501491
Numer L L24120 926

Opis

Opis:

  • Uchwyt zaciskowy ER/TG, średnica korpusu (BD): 1,339″, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50″, rozmiar interfejsu (CSI): ER20, długość wspornika (LPR): 3 937″, rozmiar wału (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 339 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): CAT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 50 cale
  • Średnica mocowania, maks. po stronie obrabianego przedmiotu (DCONXWS): 0 514 cale
  • Średnica mocowania, min. po stronie przedmiotu obrabianego (DCONNWS): 0 041 cale
  • Rozmiar interfejsu (CSI): ER20
  • Długość wysięgnika (LPR): 3 937 cale
  • Rozmiar trzonka (SS): 50