CAT50 ER20X3-15/16″ Kleštinový upínač DIN 6499 ER sklíčidla s kuželovými stopkami Caterpillar tvaru ADB

Artiklové číslo: 4501491
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4501491
EAN / GTIN 7291075155280
Číslo výrobce 4501491
L-číslo L24120 926

Popis

Popis:

Upínací pouzdra, průměr tělesa (BD) 1,339″, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 50″, velikost připojení (CSI) ER20, vyčnívající délka (LPR) 3,937″, Shank Size (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.339″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): CAT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 50″
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS): 0.514″
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS): 0.041″
  • Velikost pripojení (CSI): ER20
  • Délka upínace (LPR): 3.937″
  • Velikost stopky (SS): 50