Uchwyty narzędziowe BT MAS-403 z ISO 3937 do nasuwanych trzpieni frezarskich.

Nr art.: 4501286
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4501286
EAN / GTIN 7291075157031
Numer producenta 4501286
Numer L L24120 1332

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, średnica korpusu (BD): 15 mm, długość ciała (LB): 30 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 15 mm
  • Długość korpusu (LB) 30 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) SKG57C0400$$
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M16
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) M08
  • Długość wspornika (LPR) 66 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40