BT40 ODP 8X 66 Nástrojové držáky BT MAS-403 s ISO 3937 pro násuvné frézovací trny.

Artiklové číslo: 4501286
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4501286
EAN / GTIN 7291075157031
Číslo výrobce 4501286
L-číslo L24120 1332

Popis

Popis:

Držák a adaptér pro vrtání, průměr tělesa (BD) 15 mm, délka tělesa (LB) 30 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15 mm
  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) SKG57C0400
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane obrobku (THSZWS) M08
  • Délka upínace (LPR) 66 mm
  • Velikost stopky (SS) 40