Touche femelle, P=18-14 Gg/1″ 844Tr-f UST

Réf.: 4501021
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur totale 6 mm
Diamètre attachement 3,5 mm
Série 844 Tr
Référence fabricant Gewindemesseinsätze; Multimar
Type de produit Touches de mesure
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 4501021
EAN / GTIN 4059192022976
Réf. fabricant 4501021
Article hors catalogue L40100 1466
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pour diamètre de flanc
  • Avec tige de réception cylindrique et jonc d'arrêt pour le maintien en rotation dans l'alésage
  • Acier spécial résistant à l'usure, trempé

Description:

844 Tr

Caractéristique(s):

  • Type de filetage: UST 60
  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Nom du groupe de produits: Appareils de mesure universels
  • Nom du groupe de produits: Multimar
  • Elément de mesure du filet: Cime
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Paramètres de filetage: Diamètre des flancs
  • Type de produit: 844 Tr
  • Angle de flanc en degrés: 60°
  • Alésage de réception: 3,5
  • Pas de vis en TPI: 18-14
  • Longueur (mm): 6 mm
  • Longueur de la tige: 6 mm
  • Diamètre de la tige: 3.5 mm