DIN 6359 / DIN 1835 Forma B Uchwyty Weldon z uchwytem DIN 2080 AD

Nr art.: 4501015
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4501015
EAN / GTIN 7291075132182
Numer producenta 4501015
Numer L L24120 22

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 65 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 25 mm, długość całkowita (OAL): 206,8 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 65 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 25 mm
  • Długość całkowita (OAL) 206,8 mm
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50