DIN2080 50 EM25X 80 Arbori Weldon DIN 6359 / DIN 1835 Forma B cu arbore DIN 2080 AD.

Cod articol.: 4501015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4501015
EAN / GTIN 7291075132182
Număr producător 4501015
L-Număr L24120 22

Descriere

Descriere:

Arbori Weldon DIN 6359 / DIN 1835 Forma B cu arbore DIN 2080 AD.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 65 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 206.8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 80 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50