DIN 2080 dla frezów z rowkiem poprzecznym DIN 3937.

Nr art.: 4500686
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4500686
EAN / GTIN 7291075132267
Numer producenta 4500686
Numer L L24120 2687

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 38 mm, długość ciała (LB): 38 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 16 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 38 mm
  • Długość korpusu (LB) 38 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 17 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 16 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50