DIN2080 50 SEM 16X 38 DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Cod articol.: 4500686
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4500686
EAN / GTIN 7291075132267
Număr producător 4500686
L-Număr L24120 2687

Descriere

Descriere:

DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 38 mm
  • Lungimea corpului (LB): 38 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 17 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 16 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50