Single open-end wrench, 34 mm

Nr art.: 45.34
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
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Długość całkowita L 270 mm
Wersja proste
Metoda produkcji kute
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 34 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Powierzchnia wersja czerniona
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45.34
EAN / GTIN 3148511051405
Numer producenta 45.34
Numer L L60130 6716
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • The fork is thicker for very high tightening torques
  • for road construction, railway construction, shipbuilding, agriculture, oil rigs, metal construction
  • With opening for suspension at the end of the shaft
  • Fork head bevelled at 15°
  • blued

Cecha szcz.:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 71.5
  • E [mm]: 13.0
  • L [mm]: 270
  • [g]: 570