Cheie cu cap deschis ″Industrie grea″, cap 15° bizotat, SW 34 mm

Cod articol.: 45.34
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
Material oţel de îmbunătăţire
Lungimea totală L 270 mm
Execuție dreaptă
Procesul de fabricație forjat
Caracteristici de prindere Ergonomic
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 34 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Suprafaţă brunat
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 45.34
EAN / GTIN 3148511051405
Număr producător 45.34
L-Număr L60130 6716
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Furca rezistentă pentru cupluri de strângere foarte mari
  • pentru construcții rutiere, construcții feroviare, construcții navale, agricultură, platforme petroliere, construcții metalice
  • Cu deschidere pentru suspendare la capătul arborelui
  • Capul furcii este bizotat la 15°
  • arbore

Caracteristică:

  • A [mm]: 34
  • B [mm]: 71.5
  • E [mm]: 13.0
  • L [mm]: 270
  • [g]: 570