{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Długość całkowita L | 270 mm | |
| Wersja | proste | |
| Metoda produkcji | kute | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 32 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 45.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511051351 | |
| Numer producenta | 45.32 | |
| Numer L | L60130 5078 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |