• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einfache Maulschlüssel 32 mm

Artikel-Nr.: 45.32
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
Material Vergütungsstahl
Länge gesamt L 270 mm
Ausführung gerade
Herstellungsverfahren geschmiedet
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff Standardgriff
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 32 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Oberfläche brüniert
Antrieb Griff
Abtrieb für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 45.32
EAN / GTIN 3148511051351
Herstellernummer 45.32
L-Nummer L60130 5078
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Gabel ist dicker für sehr hohe Anziehmomente
  • für Straßenbau, Eisenbahnbau, Schiffbau, Landwirtschaft, Ölbohrinseln, Metallbau
  • Mit Öffnung zum Aufhängen am Schaftende
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • brüniert

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 71,5
  • E [mm]: 13,0
  • L [mm]: 270
  • Gewicht in Gramm: 410