OTEVŘENÝ KLÍČ PRO VELKOU ZÁTĚŽ

Artiklové číslo: 45.32
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
Technické údaje

Materiál ocel k zušlechtění
Celková délka L 270 mm
Provedení rovné
Výrobní proces kované
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 32 mm
Druh produktu Klíče
Povrch černěné
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45.32
EAN / GTIN 3148511051351
Číslo výrobce 45.32
L-číslo L60130 5078
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Vidlice je silnější pro velmi vysoké utahovací momenty
  • pro silniční stavby, železniční stavby, stavbu lodí, zemědělství, ropné plošiny, kovové konstrukce
  • S otvorem pro zavěšení na konci hřídele
  • Hlava vidlice zkosená pod úhlem 15°
  • pálená

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • B [mm]: 71,5
  • E [mm]: 13,0
  • L [mm]: 270
  • [g]: 410