Special retaining ring pliers for retaining rings on shafts plastic coated burnished 170 mm

Nr art.: 45 11 170
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czerwony
Położenie szczęk Odsadzone
Odległość wierzchołków 3,6 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Wymienne końcówki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Kute
Norma DIN ISO 5256
Długość całkowita L 170 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45 11 170
EAN / GTIN 4003773089766
Numer producenta 45 11 170
Numer L L70010 2386
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Opis:

  • 45 11 170 Special retaining ring pliers For fitting retaining rings and circlips without grip holes.
  • For shaft retaining devices.
  • With pressure spring.
  • for retaining rings with a minimum ring split gap of 3.
  • 6 mm.

Zaleta:

  • For fitting retaining rings and circlips without grip holes
  • For shaft retaining devices
  • With pressure spring