Montážní kleště na pojistné kroužky na hřídelích s plastovým povrchem, leštěné 170 mm

Artiklové číslo: 45 11 170
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Poloha čelisti/svěrné čelisti Zalomené
Vzdálenost hrotů 3,6 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva červená
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Vlastnosti Hroty výměnné
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch Černěné
Výrobní proces Kované
Norma DIN ISO 5256
Celková délka L 170 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45 11 170
EAN / GTIN 4003773089766
Číslo výrobce 45 11 170
L-číslo L70010 2386
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Popis:

  • Pro montáž pojistného kroužku a pojistného kroužku bez uchopovacích otvorů.
  • Pro pojistky hřídele.
  • S tlačnou pružinou.
  • Pro pojistné kroužky s minimální velikostí sloupku 3,6 mm.

Výhoda:

  • Pro montáž pojistného kroužku a pojistného kroužku bez uchopovacích otvorů
  • Pro pojistky hřídele
  • S tlačnou pružinou