Combimaster DX - combi ladder 2 x 12 rg.

Nr art.: 44872
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość usztywnień poprzecznych 1 m
Oznaczenie producenta Kombileiter
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,42 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 12
Głębokość szczebli 38 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 6,8 m
Belki poprzeczne tak
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 15,3 kg
Długość drabiny w wersji wolnostojącej 3,33 m
Długość wsuniętej drabiny 3,54 m
Rodzaj produktu Drabina wielofunkcyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 44872
EAN / GTIN 4003866448722
Numer producenta 44872
Numer L L90050 79
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Może być używana jako dwuczęściowa drabina przedłużana lub jako drabina, do której można wejść z obu stron.
  • Ochrona przed rozprzestrzenianiem się dzięki wytrzymałym pasom Perlong z wszytą zakładką mocującą.
  • Z rurą poprzeczną zapewniającą bezpieczne stanie.
  • Stabilny trójkątny szczebel wykonany z wytłaczanego profilu, w pozycji użytkowej ma wygląd poziomy.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Otwory i okucia prowadzące wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych dla maksymalnego bezpieczeństwa.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 6,8 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Szerokość poprzeczki 1 m
  • Waga 15,3 kg
  • Długość drabiny w stanie złożonym 3,54 m
  • Materiał aluminium
  • Połączenie szczebli/stopni kołnierzowe
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 12
  • Liczba szczebli 2 × 12
  • Głębokość stopnia 38 mm
  • pionowo. Wysokość jako drabina rozstawna 3,33 m
  • Szerokość zewnętrzna 420 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.