{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Largeur traverses | 1 m | |
| Référence fabricant | Kombileiter | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,42 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | echelon | |
| Nombre d’échelons par segment | 12 | |
| Profondeur échelon | 38 m | |
| Espacement des échelons | 265 mm | |
| Assemblage échelon-montant | sertissage | |
| Hauteur de travail env. | 6,8 m | |
| Traverses | oui | |
| Sécurité d’écartement | 2 sangles en perlon très résistantes | |
| Norme | DIN EN 131 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Poids | 15,3 kg | |
| Longueur échelle comme échelle pliante | 3,33 m | |
| Longueur échelle repliée | 3,54 m | |
| Type de produit | echelle multi-usage |
| Référence article | 44872 | |
| EAN / GTIN | 4003866448722 | |
| Réf. fabricant | 44872 | |
| Article hors catalogue | L90050 79 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |