844 N Miernik wewnętrzny Intramess 18–50 mm

Nr art.: 4474000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Seria Marameter 844 N
Oznaczenie producenta Intramess
Opakowanie walizka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4474000
EAN / GTIN 4059192019525
Numer producenta 4474000
Numer L L40100 162
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Głowica pomiarowa składa się z wzmocnionego węglikiem spiekanym, ruchomo osadzonego trzpienia pomiarowego oraz umieszczonego naprzeciwko niego stałego, wymiennego czujnika dociskowego z hartowaną kulką stalową
  • Ruchy sworznia pomiarowego są przekazywane do urządzenia wskazującego za pośrednictwem segmentu pierścieniowego
  • Szeroki most centrujący zapewnia automatyczne centrowanie w otworze
  • Odporność na zmiany temperatury dzięki korpusowi urządzenia i drążkowi przenoszącemu wykonanym ze stali invarowej
  • Wysoka odporność na zużycie dzięki ruchomemu trzpieniowi pomiarowemu wzmocnionemu węglikiem spiekanym
  • Stały nacisk mierniczy dzięki zamontowanej sprężynie. Wyniki pomiarów są zatem niezależne od osobistych odczuć związanych z pomiarem
  • uniwersalne zastosowanie. Każde urządzenie obejmuje szeroki zakres. W jego obrębie można szybko ustawić dowolny wymiar
  • Głowica pomiarowa, uchwyt przyrządu pomiarowego, przedłużki głębokościowe, elementy kątowe i ograniczniki głębokości tworzą rozbudowany system modułowy
  • Stal invarowa sprawia, że miernik wewnętrzny jest odporny na wpływ ciepła. Ciepło dłoni operatora lub wzrost temperatury otoczenia w miejscu pracy praktycznie nie mają wpływu na wyniki pomiarów

Opis:

Samocentrujący miernik wewnętrzny Marameter 844 N, zakres pomiarowy 18–50 mm
  • Wersja: Standardowy, ruchomy czujnik pomiarowy wzmocniony węglikiem spiekanym
zakres dostawy: Uchwyt do przyrządów pomiarowych, głowica pomiarowa, przycisk kontrolny, drewniana skrzynka, bez wyświetlacza

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Marameter 844 N" Zobacz wszystkie