844 N Vérificateur d'alésages cap. 18-50 mm

Réf.: 4474000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série Marameter 844 N
Référence fabricant Intramess
Emballage coffret/valise

Identification et classification

Référence article 4474000
EAN / GTIN 4059192019525
Réf. fabricant 4474000
Article hors catalogue L40100 162
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • La tête de mesure est composée d'une tige de mesure armée de carbure de tungstène, montée mobile, et d'une tige de mesure fixe opposée, contre-palpeur interchangeable avec bille en acier trempé
  • Les mouvements de la tige de mesure sont transmis à l'appareil d'affichage par un segment annulaire
  • Un large pont de centrage assure un centrage automatique dans l'alésage
  • Insensibilité à la température grâce à la tige de l'appareil et à la tige de transmission en acier Invar
  • Résistance élevée à l'usure grâce à la tige de mesure mobile armée de métal dur
  • Force de mesure constante grâce au ressort de force de mesure intégré. Les résultats de mesure sont ainsi indépendants de la sensation personnelle de mesure
  • Universellement utilisable. Chaque appareil couvre une grande plage. A l'intérieur de celle-ci, n'importe quelle mesure peut être rapidement réglée
  • La tête de mesure, le support de l'appareil de mesure, les extensions de profondeur, les pièces coudées et les butées de profondeur forment un vaste système modulaire
  • L'acier Invar rend l'appareil de mesure intérieur insensible aux influences thermiques. La chaleur des mains de l'opérateur ou une augmentation de la température ambiante sur le lieu de travail n'influencent pratiquement pas les résultats de mesure

Description:

Jauge d'intérieur auto-centrante Marameter 844 N Plage de mesure 18 - 50 mm
  • Exécution : standard, palpeur mobile armé de carbure de tungstène
Livraison: Support de jauge, tête de mesure, contre-palpeur, coffret en bois, sans afficheur

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré