844 Kk Measuring probe 8,70 - 9,30 mm

Nr art.: 4473055
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 844 K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Mikrometr wewnętrzny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4473055
EAN / GTIN 4059192059439
Numer producenta 4473055
Numer L L40080 110922
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

844 Kk internal measuring probe
Nominal dimension: 9 mm
Measuring range: 8.7 - 9.3 mm
Design: for general applications
Material design:
Material measuring surface: hard chrome-plated