• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

844 K Dial Bore Gauge 9,40 - 20,60 mm, in case

Nr art.: 4473009
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Precision bore gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4473009
EAN / GTIN 4059192059651
Numer producenta 4473009
Numer L L40080 5129
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Self-centering dial bore gage Marameter 844 K
Measuring range 9,4 - 20,6 mm mm
Design:
Material type:
Material Contact surface:
Package contains: Measuring holder 844 Kg, probe, expanding pin, wooden case, excludes indicator