Para pryzm magnetycznych, Długość × szerokość: 80X70mm

Nr art.: 447145 80X70
Ustaw cenę 2 sztuki (PLN 2617,03 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Ustaw cenę 2 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Liczba narzędzi 2 szt.
Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 80 mm
Szerokość pojedynczego bloku 70 mm
Wysokość pojedynczego bloku 95 mm
Masa pojedynczego bloku 3,2 kg
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 60 mm
Tolerancja wysokości 0,02 mm
Tolerancja płaskości 0,004 mm
Tolerancja równoległości 0,004 mm
Liczba powierzchni przyłożenia 3
Z pałąkiem nie
Z magnesem tak
Materiał stal
Właściwości hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 447145 80X70
EAN / GTIN 4062406264536
Numer producenta 447145 80X70
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

pryzmy szlifowane parami na taką samą wysokość.
Trzy magnetyczne powierzchnie styku (mała i duża pryzma, powierzchnia górna i dolna - włączane jednocześnie). Powierzchnia czołowa oraz powierzchnie boczne szlifowane z dokładnym zachowaniem kąta do obu pryzm. Tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,004 mm.