{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Caja | |
| Cantidad de herramientas | 2 ud. | |
| Tipo de producto | prisma | |
| Longitud bloque individual | 80 mm | |
| Anchura bloque individual | 70 mm | |
| Altura bloque individual | 95 mm | |
| Peso bloque individual | 3,2 kg | |
| Para diámetro de pieza de trabajo mín. | 5 mm | |
| Para diámetro de pieza de trabajo máx. | 60 mm | |
| Tolerancia de altura | 0,02 mm | |
| Tolerancia de uniformidad | 0,004 mm | |
| Tolerancia de paralelismo | 0,004 mm | |
| Número de superficies de contacto | 3 | |
| Con arco | no | |
| Con imán | sí | |
| Material | acero | |
| Características | material endurecido; rectificado/a | |
| Contenido | juego |
| Número de artículo | 447145 80X70 | |
| EAN / GTIN | 4062406264536 | |
| Número del fabricante | 447145 80X70 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |