Pár magnetických prizmat, Délkaךířka: 80X70mm

Artiklové číslo: 447145 80X70
Nastavit cenu 2 kusy (CZK 12644,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obal Bedna / krabice / box
Počet kusů nářadí 2 ks
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 80 mm
Šířka jednotlivého bloku 70 mm
Výška jednotlivého bloku 95 mm
Hmotnost jednotlivého bloku 3,2 kg
Pro průměr obrobku min. 5 mm
Pro průměr obrobku max. 60 mm
Tolerance výšky 0,02 mm
Tolerance rovinnosti 0,004 mm
Tolerance souběžnosti 0,004 mm
Počet dosedacích ploch 3
Se třmenem ne
S magnetem ano
Materiál ocel
Vlastnosti broušeno; kalené
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 447145 80X70
EAN / GTIN 4062406264536
Číslo výrobce 447145 80X70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pár prizmat je vždy broušen na stejnou výšku.
Tři magnetické kontaktní plochy (malé prizma, velké prizma, horní a spodní strana spínána současně). Čelní strana a boční plochy jsou broušeny v přesném úhlu k prizmatům. Rovinná a paralelní tolerance 0,004 mm.