Pryzmy magnetyczne, pojedyncze, Długość × szerokość: 80X70mm

Nr art.: 447115 80X70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
119 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość × szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu pryzma
Długość pojedynczego bloku 80 mm
Szerokość pojedynczego bloku 70 mm
Wysokość pojedynczego bloku 95 mm
Masa pojedynczego bloku 3,5 kg
Do min. średnicy obrabianego przedmiotu 5 mm
Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu 60 mm
Tolerancja płaskości 0,01 mm
Tolerancja równoległości 0,01 mm
Liczba powierzchni przyłożenia 2
Z magnesem tak
Z kątownikiem nie
Materiał stal
Właściwości hartowana; wersja zeszlifowana
Zawartość część pojedyncza
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 447115 80X70
EAN / GTIN 4062406262006
Numer producenta 447115 80X70
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Trzy magnetyczne powierzchnie styku (mała i duża pryzma, powierzchnia górna i dolna - włączane jednocześnie). Wszystkie strony hartowane. Powierzchnia czołowa oraz powierzchnie boczne szlifowane z dokładnym zachowaniem kąta do obu pryzm. Tolerancje płaskości i równoległości płaszczyzn 0,01 mm.