{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Pro hřídele ⌀ | 5 mm - 60 mm | |
| Všechny díly | Kalené | |
| Délka | 80 mm | |
| Šířka | 70 mm | |
| Výška | 95 mm | |
| Hmotnost jednoho kusu | 3,5 kg | |
| Druh produktu | prizma |
| Katalogové číslo | 447115 80X70 | |
| EAN / GTIN | 4062406262006 | |
| Číslo výrobce | 447115 80X70 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |