{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | pryzma | |
| Długość pojedynczego bloku | 120 mm | |
| Szerokość pojedynczego bloku | 70 mm | |
| Wysokość pojedynczego bloku | 95 mm | |
| Masa pojedynczego bloku | 5 kg | |
| Do min. średnicy obrabianego przedmiotu | 5 mm | |
| Do maks. średnicy obrabianego przedmiotu | 60 mm | |
| Tolerancja płaskości | 0,01 mm | |
| Tolerancja równoległości | 0,01 mm | |
| Liczba powierzchni przyłożenia | 2 | |
| Z magnesem | tak | |
| Z kątownikiem | nie | |
| Materiał | stal | |
| Właściwości | hartowana; wersja zeszlifowana | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 447115 120X70 | |
| EAN / GTIN | 4062406262211 | |
| Numer producenta | 447115 120X70 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |