Magnetická prizmata jednotlivě, Délkaךířka: 120X70mm

Artiklové číslo: 447115 120X70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Všechny díly: Kalené

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro hřídele ⌀ 5 mm - 60 mm
Všechny díly Kalené
Délka 120 mm
Šířka 70 mm
Výška 95 mm
Hmotnost jednoho kusu 5 kg
Druh produktu prizma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 447115 120X70
EAN / GTIN 4062406262211
Číslo výrobce 447115 120X70
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tři magnetické kontaktní plochy (malé prizma, velké prizma, horní a spodní strana spínána současně). Všechny strany tvrzené. Čelní strana a boční plochy jsou broušeny v přesném úhlu k prizmatům. Rovinná a paralelní tolerance 0,01 mm.